Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausklinkmaschine mit Stanzstation AKM 200-6 VP, 3837060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579977
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3837060
EAN/GTIN:
     4036351279280
Suchbegriffe:
Ausklinkmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3837060, Für schnelles, rechtwinkliges Ausklinken von Blechen, Bedienerfreundlich und kraftsparend durch hydraulischen Antrieb. Schwere, stabile Konstruktion. Solider Tisch mit versenkten Skalen und T-Nutenfür genaue Justierung der schwenkbaren Anschläge. Exakte Winkeleinstellung über zwei Handräder. Fingerschutzabdeckung aus Plexiglas zum optimalen Blick auf die Schnittkante. Stanzstation mit 12 Tonnen Stanzdruck an der Rückseite. Bedienung über Pedal. Auslieferung erfolgt mit Hydrauliköl. Lieferumfang: Messersatz für Stahl, oben. Messersatz für Stahl, unten. Hydrauliköl., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1060000 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
1020 kg
Länge (Produkt) ca.:
1065 mm
Schnittdruck max.:
12 t
Stanzkraft Stanzstation:
12 t
Höhe (Produkt) ca.:
1210 mm
Hubanzahl:
15 /min
Arbeitsdruck:
160 bar
Schnittbereich Breite:
200 mm
Schnittbereich Länge:
200 mm
Schnittwinkel:
30 140 °
Leistung Antriebsmotor:
4 kW
Stanzlochdurchmesser max.:
40 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Öltank Fassungsvolumen:
58 l
Schnittleistung 90° (Material-Zugfestigkeit 400 N/mm²):
6 mm
Arbeitstisch Breite:
900 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
900 mm
Arbeitstisch Höhe:
945 mm
Arbeitstisch Länge:
985 mm
Weitere Suchbegriffe: AUSKLINKMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.328,80*
€ 8.421,15*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.437,23*
€ 8.529,57*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.529,57*
€ 10.150,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.504,39*
€ 10.120,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.454,02*
€ 10.060,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.437,23*
€ 10.040,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.