Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallhandkreissäge HKS 320 Aktions-Set, 3840321SET2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579978
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3840321SET2
EAN/GTIN:
     4036351302100
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3840321SET2, Die ideale Maschine für Montagebetriebe, Fassadenbauer, Schlossereien, Reparaturbetriebe, Messebauer, usw. Optimal zum Sägen von Stahl, Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren und -profilen, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. Magnesiumleichtbauweise: nur 8,4 kg ohne Sägeblatt. Ideal einsetzbar, wo Trennschleifer nicht stark genug sind oder unsauber arbeiten. Schneidet Edelstahl gratarm. Geschlossene Bauweise verhindert Späneflug. Integriertes Spänekippfach. Hochbelastbarer Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz. LED-Lastanzeige für maximale Schneideeffizienz und Kontrolle. Stabiler und robuster Aufbau. Einfache Bedienung. Anschluss für externe Absaugvorrichtung. Lieferumfang:. 6mm Sechskantschlüssel. Seitlicher Griff. Sägeblatt Stahl 320 x 2,2 x 25,5 mm Z80. Führungsschiene 1400 mm. 2x Schnellspannklemme für Führungsschiene,, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13105 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
1,8 kW
Schnittkapazität 0° (quadrat) Rohr:
128 mm
Sägeblattdrehzahl(en):
1700 min¯¹
Sägeblattdicke:
2 mm
Anschlussspannung:
230 V
Sägeblattbohrung:
25,4 mm
Sägeblattdurchmesser:
320 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
342 mm
Höhe (Produkt) ca.:
355 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Länge (Produkt) ca.:
500 mm
Gewicht (Netto) ca.:
8,4 kg
Weitere Suchbegriffe: METALLHANDKREISSÄGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 882,61*
€ 973,26*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 853,94*
€ 977,4852*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,42*
€ 987,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,25*
€ 1.127,44*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,26*
€ 1.158,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,73*
€ 1.115,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,07*
€ 1.088,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,75*
€ 1.068,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,61*
€ 1.050,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.