Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Gewindeschneidmaschine GS 1200-24 E Aktions-Set, 4450124SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579991
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     4450124SET
EAN/GTIN:
     4036351314431
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
Gewindeschneidkluppen Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4450124SET, Schnelles und präzises Gewindeschneiden mit frei positionierbarem Schwenkarm, Maschinenkopf von 0 bis 90 Grad schwenkbar. Schnellwechseleinsatz mit Rutschkupplung für sicheres Gewindeschneiden ohneBruchgefahr. Rechts-Links-Lauf am Maschinenkopf wählbar. Einstellung von Gewindegröße, Drehzahl, Steigung und Schneidtiefe über Touchscreen am Schwenkarm. Manueller Modus: Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe stoppt die Spindel automatisch, Vor- und Rücklauf muss manuell aktiviert werden. Automatischer Modus: Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe wechselt die Maschine automatisch vom Vor- in den Rücklauf Ideal für das Gewindeschneiden von mehreren Sacklöchern. Unterbau mitAufspanntisch und Fahrwerk im Zubehör erhältlich. Lieferumfang: je 1 Gewindebohrfutter GT24 M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24. Unterbau 900 x 600 x 875 mm., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
135000 GRAMM
Winkelverstellung:
0 90 °
Leistung Antriebsmotor:
1,2 kW
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
100 mm
Auslegerradius:
1200 mm
Länge (Produkt) ca.:
1400 mm
Drehzahl max.:
200 min¯¹
Anschlussspannung:
230 V
Gewicht (Netto) ca.:
40 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Höhe (Produkt) ca.:
700 mm
Schalldruckpegel Lp:
73 dB(A)
Antrieb:
elektrisch
Gewindebohrungen bei 400 N/mm²:
M6 M24
Schneidrichtung:
rechts/links
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.650,73*
€ 1.781,0177*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.752,60*
€ 1.833,92*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.762,61*
€ 1.840,92*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.023,74*
€ 2.116,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.833,92*
€ 2.182,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.821,33*
€ 2.167,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,19*
€ 2.118,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.757,40*
€ 2.091,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,60*
€ 2.085,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.