Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Absauggerät ASA 1903, 5128193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580000
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5128193
EAN/GTIN:
     4036351277354
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Absauganlage mobil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5128193, Mobil, mit um 180° drehbarer Absaugeinheit , Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet). Um 180° drehbare Absaugeinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben. Stabiles Lüfterrad aus Metall. Serienmäßig mit hochwertigem Fahrwerk für bessere Stabilität und einfaches Rangieren. Schnellspannverschlüsse für Filter- und Spänesack. Fein-Filtersack doppelt gewebt. Lieferumfang:Fein-Filtersack, Spänesack., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
39000 GRAMM
Nennweite außen Absaugstutzen Abgang:
1 x 100, 1 x 120 mm
Abgabeleistung:
1,1 kW
Aufnahmeleistung:
1,5 kW
Filterfläche:
1,92 m²
Länge (Produkt) ca.:
1000 mm
Spänesammelvolumen:
110 l
Unterdruck max.:
1700 Pa
Nennvolumenstrom:
1900 m³/h
Nennweite außen Absaugstutzen Eingang:
203 mm
Höhe (Produkt) ca.:
2100 mm
Leerlaufgeschwindigkeit:
2950 min¯¹
Gewicht (Netto) ca.:
39 kg
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
500 mm
Schalldruckpegel max.:
85.7 dB(A)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,09*
€ 447,88*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 369,41*
€ 448,1239*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,11*
€ 503,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,79*
€ 520,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,59*
€ 532,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,28*
€ 598,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,46*
€ 591,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,93*
€ 533,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,14*
€ 524,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,11*
€ 510,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.