Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Absauggerät ASA 2803, 5128283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580001
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5128283
EAN/GTIN:
     4036351277361
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Absauganlage mobil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5128283, Mobil, mit um 180° drehbarer Absaugeinheit , Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet). Um 180° drehbare Absaugeinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben. Stabiles Lüfterrad aus Metall. Serienmäßig mit hochwertigem Fahrwerk für bessere Stabilität und einfaches Rangieren. Schnellspannverschlüsse für Filter- und Spänesack. Fein-Filtersack doppelt gewebt. Lieferumfang:Fein-Filtersack, zwei Spänesäcke., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
53000 GRAMM
Nennweite außen Absaugstutzen Abgang:
1 x 100, 2 x 120 mm
Abgabeleistung:
1,68 kW
Länge (Produkt) ca.:
1500 mm
Unterdruck max.:
1900 Pa
Filterfläche:
2 x 1,92 m²
Spänesammelvolumen:
2 x 120 l
Aufnahmeleistung:
2,2 kW
Nennweite außen Absaugstutzen Eingang:
203 mm
Höhe (Produkt) ca.:
2100 mm
Nennvolumenstrom:
2800 m³/h
Leerlaufgeschwindigkeit:
2950 min¯¹
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
500 mm
Gewicht (Netto) ca.:
53 kg
Schalldruckpegel max.:
87.5 dB(A)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 459,24*
€ 554,3674*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,00*
€ 606,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,37*
€ 617,32*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,84*
€ 654,17*
Frei Haus
ab € 608,62*
€ 696,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,96*
€ 722,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,36*
€ 704,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,56*
€ 649,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,45*
€ 638,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,00*
€ 619,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.