Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Absauggerät ASA 4303, 5128433


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580002
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5128433
EAN/GTIN:
     4036351277378
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Absauganlage mobil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5128433, Mobil, mit um 180° drehbarer Absaugeinheit , Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet). Um 180° drehbare Absaugeinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben. Stabiles Lüfterrad aus Metall. Serienmäßig mit hochwertigem Fahrwerk für bessere Stabilität und einfaches Rangieren. Schnellspannverschlüsse für Filter- und Spänesack. Fein-Filtersack doppelt gewebt. Lieferumfang:Fein-Filtersack, zwei Spänesäcke., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
69000 GRAMM
Länge (Produkt) ca.:
1700 mm
Nennweite außen Absaugstutzen Abgang:
2 x 100, 2 x 120 mm
Filterfläche:
2 x 2,4 m²
Spänesammelvolumen:
2 x 215 l
Unterdruck max.:
2000 Pa
Höhe (Produkt) ca.:
2400 mm
Nennweite außen Absaugstutzen Eingang:
260 mm
Leerlaufgeschwindigkeit:
2950 min¯¹
Abgabeleistung:
3 kW
Aufnahmeleistung:
3,8 kW
Anschlussspannung:
400 V
Nennvolumenstrom:
4300 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
600 mm
Gewicht (Netto) ca.:
69 kg
Schalldruckpegel max.:
89.9 dB(A)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 575,18*
€ 680,8029*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,50*
€ 728,92*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,25*
€ 729,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,49*
€ 797,79*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,39*
€ 867,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,30*
€ 850,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,70*
€ 792,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,05*
€ 779,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,25*
€ 764,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.