Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch HT 600 LAP, 5192605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580015
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5192605
EAN/GTIN:
     4036351305675
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5192605, Fahrbar, höhenverstellbar, mit Einfachscherenmechanik und Lochrasterplatte aus Buche-Multiplex, Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen für äußerst hohe Stabilität. Inklusive hochwertiger Lochrasterplatte 2000 x 1000 x 30 mm aus Buche-Multiplex mit Lochraster 100 mm und Bohrungsdurchmesser 22 mm. Anpassung des Tischs auf die gewünschte Arbeitshöhe durch Fußhydraulik - Hebe- und Senkbewegung sanft. Konstruktionsprinzip mit leichtgängigem Scherenmechanismus stellt sicher, dass die Plattform absolut parallel gehoben und gesenkt werden kann. Einfach zu rangieren durch vier Schwerlast-Lenkrollen. Zwei Rollen mit Feststellern ausgestattet. Lieferumfang: Lochrasterplatte 2000 x 1000 x 30 mm, Buche-Multiplex, Lochraster 100 mm, Bohrungs-Ø 22 mm., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
211000 GRAMM
Tragkraft:
0,6 t
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1000 mm
Plattform Außenbreite:
1000 mm
Tischhöhe max.:
1040 mm
Rollendurchmesser:
125 mm
Länge (Produkt) ca.:
2000 mm
Plattform Außenlänge:
2000 mm
Gewicht (Netto) ca.:
238 kg
Höhe (Produkt) ca.:
430 mm
Tischhöhe min.:
430 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.892,62*
€ 3.096,96*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.937,77*
€ 3.133,55*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.973,32*
€ 3.266,3058*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.133,55*
€ 3.728,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.096,21*
€ 3.684,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.990,89*
€ 3.559,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.941,42*
€ 3.500,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.937,77*
€ 3.495,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.