Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formatkreissäge Holzstar FKS 255-1300 (400V), 5902036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580044
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5902036
EAN/GTIN:
     4036351279426
Suchbegriffe:
Formatkreissäge
formatkreissäge holzstar
formatkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5902036, Robuste und präzise Ausführung mit schwenkbarem Sägeblatt, Schwerer Arbeitstisch aus Grauguss für vibrationsarmes Arbeiten und präzise, gerade Schnitte. Sägeaggregat bis 45 Grad schwenkbar, Einstellung über Handrad. Schnittebene direkt am Sägeblatt. Tischausleger mit ausziehbarem Teleskopanschlag und zwei Klappanschlägen für Platten und große Werkstücke. Teleskopanschlag beidseitig um 45 Gradschwenkbar. Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung. Serienmäßige Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken. Großer zentraler Absauganschluss mit 100 mm Durchmesser. Lieferumfang: Besäumschuh. Exzenterspanner. Winkelanschlag -45° bis 45°. Kreissägeblatt 254 x 30 x 3,0 mm Z40., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150000 GRAMM
Griff für Schiebeschlitten:
?
Sägeblattschutzhaube:
?
Tischverbreiterung:
?
Tischverlängerung:
?
Abgabeleistung:
1,5 kW
Absaugstutzendurchmesser:
100 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1120 mm
Besäumlänge:
1250 mm
Formatschiebeschlittenlänge:
1320 mm
Länge (Produkt) ca.:
1320 mm
Gewicht (Netto) ca.:
155 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1750 mm
Aufnahmeleistung:
2,0 kW
Formatschiebeschlittenbreite:
238 mm
Durchmesser Sägeblatt:
254 mm
Motor Drehzahl:
2800 min¯¹
Gesamt Anschlusswert:
3,5 A
Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz:
30 mm
Tischbreite:
350 mm
Anschlussspannung:
400 V
Drehzahl Sägeblatt:
4000 min¯¹
Besäumrahmenbreite:
460 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Max. Schnitthöhe 45°:
54 mm
Besäumrahmenlänge:
600 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag:
610 mm
Tischlänge:
790 mm
Max. Schnitthöhe 90°:
80 mm
Schalldruckpegel:
83.7 dB(A)
Tischhöhe:
835 mm
Weitere Suchbegriffe: FORMATKREISSÄGE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.284,58*
€ 1.369,22*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.283,96*
€ 1.410,0241*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.334,44*
€ 1.415,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,07*
€ 1.683,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,03*
€ 1.671,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,86*
€ 1.628,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,60*
€ 1.602,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,44*
€ 1.587,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.