Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattkran WK 2002 LP, 6201422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580097
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6201422
EAN/GTIN:
     4036351299660
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
unicraft werkstattkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6201422, Klappbare Ausführung mit gespreiztem Fahrgestell und besonders geringer Unterfahrhöhe. Kranausleger vierfach verstellbar, Traglast je nach Ausladung. Sicherheitshaken am Auslegerarm. Zwei Lenkrollen aus Nylon mit Feststellbremse für maximale Flexibilität und für sicheren Stand. Platzsparende Aufbewahrung durch klappbare Fußrohre. Schnell auf- und abbaubar., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
103600 GRAMM
Tragkraft:
0,5 / 1 / 1,5 / 2 t
Gewicht (Netto) ca.:
102 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1050 mm
Unterfahrhöhe:
110 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1400 mm
Hubarmlänge:
1515 / 1335 / 1155 / 975 mm
Höhe zusammengeklappt:
1600 mm
Länge (Produkt) ca.:
1840 mm
Hubhöhe max.:
2445 mm
Hubhöhe min.:
25 mm
Breite/Tiefe zusammengeklappt:
558 mm
Länge zusammengeklappt:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran, WERKSTATTKRAN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 433,25*
€ 515,3168*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,01*
€ 564,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,44*
€ 566,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,44*
€ 676,50*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,44*
€ 674,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,13*
€ 665,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,70*
€ 642,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,44*
€ 624,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,44*
€ 593,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.