Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter LEF 51 S, 6262051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580107
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6262051
EAN/GTIN:
     4036351316824
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6262051, Zuverlässig und effizient, Geeignet zum Trocknen von Gebäuden, feuchten Räumen z.B. nach Wasserschäden oder auf Baustellen. Zum Verhindern von Kondenswasser und Schimmelbildung. Fahrbares schlagfestes Gehäuse für lange Haltbarkeit. Ausgestattet mit Temperaturregelung, Abtauregelung, Selbstüberwachungssystem, automatischer Hygrostat-Steuerung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Steuerung ausgestattet mit Smart-Touch-Knöpfen, Ablaufanzeige und Betriebsstundenzähler. Mit herausnehmbaren und abwaschbaren Filtern für den Einsatz in staubigen Räumen. Leistungsstark bei geringem Stromverbrauch. Mit Auslasskanalstutzen. Niedriger Geräuschpegel. Mit praktischer Kabelhalterung. Integrierte Kondensatpumpe., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
37500 GRAMM
Abgabeleistung:
0,455 kW
Aufnahmeleistung:
0,55 kW
Betriebstemperatur:
1 36 °C
Motor Drehzahl:
1200 min¯¹
Ansaugdurchmesser:
150 mm
Rotordurchmesser:
170 mm
Gesamt Stromaufnahme:
2,3 A
Anschlussspannung:
230 V
Auslassabmessungen:
303 x 285 mm
Gewicht (Netto) ca.:
36 kg
Anschlusskabellänge:
4,5 m
Schalldruckpegel:
42 dB(A)
Entfeuchtungsleistung (30°C / 80 % RH):
50 l/d
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
500 mm
Länge (Produkt) ca.:
550 mm
Luftmenge max.:
600 m³/h
Höhe (Produkt) ca.:
700 mm
Motor Wirkungsgrad:
83 %
Luftaustrittsgeschwindigkeit:
9,6 m/s
Kühlmittel:
R290
Nennbetriebsart Antriebsmotor:
S1
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchtungsgerät, LEF 50 S, LUFTENTFEUCHTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 547,05*
€ 658,5853*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,17*
€ 709,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,53*
€ 815,04*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,71*
€ 844,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,30*
€ 832,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,32*
€ 785,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,92*
€ 765,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,17*
€ 726,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.