Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialventilator RV 305, 6264305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580112
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6264305
EAN/GTIN:
     4036351295303
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6264305, Zum Absaugen von Spänen, Rauch, Gasen, Körnern, Holz- und Kunststoffpartikeln und ähnlichem. Gekrümmte Lüfterräder sorgen für einen energiesparenden und geräuscharmen Betrieb. Hoher Wirkungsgrad durch optimierte Bauform., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31000 GRAMM
Abgabeleistung:
1,6 kW
Ansaugdurchmesser:
150 mm
Auslassabmessungen:
150 mm
Aufnahmeleistung:
2,2 kW
Luftmenge max.:
2573 m³/h
Motor Drehzahl:
2850 min¯¹
Rotordurchmesser:
305 mm
Gewicht (Netto) ca.:
31 kg
Gesamt Stromaufnahme:
4 A
Anschlussspannung:
400 V
Luftaustrittsgeschwindigkeit:
41 m/s
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
460 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Höhe (Produkt) ca.:
545(595) mm
Länge (Produkt) ca.:
600 mm
Motor Wirkungsgrad:
73 %
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Schutzart Antriebsmotor:
IP54
Nennbetriebsart Antriebsmotor:
S1
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, RADIALVENTILATOR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,07*
€ 462,62*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 372,88*
€ 462,8606*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,55*
€ 520,26*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,53*
€ 529,43*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,07*
€ 582,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,26*
€ 619,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,10*
€ 618,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,17*
€ 583,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,17*
€ 563,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,55*
€ 517,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.