Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchron-Stromerzeuger PTO 27 TA, 6710022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580133
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6710022
EAN/GTIN:
     4036351328308
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6710022, Mit wartungsfreiem Zapfwellenantrieb, Generator für den Dauereinsatz in der Landwirtschaft oder bei Stromausfällen. Gut erreichbare Anschlüsse an der Oberseite. Bedienpanel mit Betriebsstundenzähler, Voltmeter und Frequenzmeter. Robuster Aufbau mit Schutzart IP23. Elektronische SpannungsregelungAVR. Thermoschutzschalter schützt gegen Überlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oderLeitungen. Günstige Alternative zum Dieselstromerzeuger. Qualität Made in Europe., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
139000 GRAMM
Max. Spannungsabweichung (+/-):
1 %
Leistungsfaktor:
1 / 0,8 Cos ?
Phasenschieflast max.:
10 %
Schieflast max.:
10 %
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung):
10,8 / 21,6 kW
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung):
10,8 / 27 kVA
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung):
11,9 / 23,76 kW
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung):
11,9 / 29,7 kVA
Gewicht (Netto) ca.:
139 kg
Steckdosenausführung:
2 x 230 V 16A / 1 x 400V 63A
Nennspannung:
230 / 400 V
Drehzahl Generator:
3000 min¯¹
Zapfwellendrehzahl:
428 min¯¹
Leistung empfohlen (Traktor):
48 (65) kW (PS)
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
800 mm
Höhe (Produkt) ca.:
933 mm
Länge (Produkt) ca.:
950 mm
Schutzklasse Generator:
IP 23
Schutzklasse Steckdosen:
IP 44
Dreipunkthalterung:
Kategorie 1
Typ:
Synchron
Antrieb:
Zapfwelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.144,20*
€ 3.334,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.176,13*
€ 3.369,15*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.369,15*
€ 4.009,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.331,80*
€ 3.964,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.228,33*
€ 3.841,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.180,76*
€ 3.785,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.176,13*
€ 3.779,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.