Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenpumpe GP 1106P, 7521305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580182
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7521305
EAN/GTIN:
     4036351326922
Suchbegriffe:
Filtergehäuse für Gartenpumpen
Gartenpumpe
Gartenpumpen
Pumpen-Vorfilter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7521305, Mit Vorfilter und Kunststoffgehäuse, Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen. Vorfilter verhindert Schäden an der Fördereinheit durch grobe Schmutzpartikel. Verschleißarmer Metallbeschlag am Ein- und Ausgang. Ausgestattet mit Manometerzum Ablesen des Ausgangsdrucks. Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10600 GRAMM
Motorleistung:
1,1 kW
Anschlusskabellänge:
1,5 m
Gewicht (Netto) ca.:
10,5 kg
Anschlussspannung:
230 V
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
237 mm
Ein-/Auslassdurchmesser:
25 mm
Höhe (Produkt) ca.:
298 mm
Förderhöhe max.:
45 m
Länge (Produkt) ca.:
456 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Fördermenge:
75 l/min
Ansaughöhe:
8 m
Schalldruckpegel (2006/42/EG):
88 dB(A)
Schutzart Antriebsmotor:
IPX 4
Einsatzbereich:
Klarwasser
Weitere Suchbegriffe: Pumpenvorfilter, filtergehäuse für gartenpumpen, GARTENPUMPE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,43*
€ 151,03*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 115,60*
€ 151,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,09*
€ 189,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 151,55*
€ 189,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.