Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltregenerierter Adsorptionstrockner DRYPOINT AC 136, 2048203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580274
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048203
EAN/GTIN:
     4036351288312
Suchbegriffe:
Adsorptionstrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2048203, Wirtschaftlich, servicefreundlich und flexibel installierbar, Sehr kompakt durch Aluminiumprofile,hochwirksames Adsorptionsmittel und integrierte Staubfilter. Vorgespanntes Adsorptionsmittel: dadurch auch horizontaler Betrieb möglich und Trockner unempfindlich gegen Vibrationen. Vorgespanntes Adsorptionsmittel: dadurch auch horizontaler Betrieb möglich und Trockner unempfindlich gegen Vibrationen. Service- und wartungsfreundlich wegen Serviceanzeige, Trockenmittelkartuschen, Selbstdiagnose, Funktionsanzeige, PC-Schnittstelle. Energiesparend durch standardmäßige Memory-Funktion (Kompressorgleichlaufsteuerung)smerkmale:. Adsorptionsmittel in Wechselkartuschen, Staubfilterelemente in Wechselkartuschen integriert. Adsorptionsmittel in Kartuschen mit Feder vorgespannt. Adsorptionsmittel: Molekularsieb. Display mit Anzeigen für:, Spannungsversorgung. Ventilfunktion links / rechts. Service vorbereiten (11.500 und 23.500 Betriebsstunden). Service nötig (12.000 und 24.000 Betriebsstunden). Über LED codierte Fehlermeldungen für Funktion der Magnetventile und der Elektronik. Kondensatableiter in Funktion. Elektronische Steuerung:, Breitband-Netzteil für 100 - 240 VACr mit CPU, Selbstdiagnose. Service-Rücksteller. PC-Schnittstelle zur Programmanpassung und Fehlerdiagnose, optionale PC-Software. Energiemanagemententialfreier Störmeldekontakt. Filtration, CLEARPOINT-Feinstfilter am Trocknereintritt. Staubfilter in Wechselkartuschen integriert. Kondensatableiter, Integrierter Kondensatableiter (zeitgesteuertes Magnetventil) oder alternativ: BEKOMAT 20 FM am Eintrittsfilter., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20500 GRAMM
Höchstdruck:
16 bar
Gewicht (Netto) ca.:
19,5 kg
Luftvolumenstrom m³/h:
25.5 m³/h
Länge (Produkt) ca.:
281 mm
Drucktaupunkt tpd:
-40 °C
Höhe (Produkt) ca.:
815 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
92 mm
Luftanschluss:
G 3/8 "
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, adsorptionstrockner, KALTREGENERIERTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.254,14*
€ 2.422,11*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.393,12*
€ 2.561,38*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.431,28*
€ 2.677,0123*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.561,38*
€ 3.048,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.535,51*
€ 3.017,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.455,10*
€ 2.921,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.413,20*
€ 2.871,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.393,12*
€ 2.847,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.