Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlag- und Spannwinkel 300x200x75 G - nitriert, 193220152N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580303
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     193220152N
EAN/GTIN:
     4036351314967
Suchbegriffe:
300 G - nitriert
ANSCHLAG-
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

193220152N, Durch Kombination von Bohrungen und Langloch fix und variabel feststellbar. Kann sehr vielseitig z. B. als Tischverlängerung eingesetzt werden. Aus hochwertigem GGG40 gefertigt., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
Feinskalierung:
?
Korrosionsschutz:
?
Kratzfestigkeit:
?
Schweißspritzerschutz:
?
Materialstärke:
20 mm
Länge (Produkt) ca.:
200 mm
Höhe (Produkt) ca.:
300 mm
Gewicht (Netto) ca.:
5,7 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
75 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,37*
€ 110,59*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,14*
€ 110,62*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 89,06*
€ 114,5422*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.