| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1580304 Herst.-Nr.: 193220116N EAN/GTIN: 4036351314974 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
193220116N, Als verstellbarer Winkel durch die Kombination von Systembohrungen und Langloch vielseitig einsetzbar. Zusätzliche Kopfplatte eröffnet weitere Kombinationsmöglichkeiten: Die Verbindung mit weiterenWinkeln oder als Aufnahme für Werkzeuge wie z. B. Prismen oder Schraubzwingen. Nitriert. Serienmäßig mit Feinskalierung., Fabrikat: Schweisskraft Weitere Informationen: | | Feinskalierung: | ? | Korrosionsschutz: | ? | Kratzfestigkeit: | ? | Schweißspritzerschutz: | ? | Länge (Produkt) ca.: | 195 mm | Materialstärke: | 20 mm | Höhe (Produkt) ca.: | 300 mm | Gewicht (Netto) ca.: | 6,74 kg | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,95* | € 96,20* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,33* | € 96,67* | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 75,75* | € 98,7674* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|