| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1580307 Herst.-Nr.: 193220165N EAN/GTIN: 4036351315001 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
193220165N, Durch die Kombination von Bohrungen und Langloch fix und variabel feststellbar. Der Winkel kann sehr vielseitig z. B. als Tischverlängerung eingesetzt werden. Aus hochwertigem Material GGG40 gefertigt. Anschlag rechts. Nitriert. Serienmäßig mit Feinskalierung., Fabrikat: Schweisskraft Weitere Informationen: | | Feinskalierung: | ? | Korrosionsschutz: | ? | Kratzfestigkeit: | ? | Schweißspritzerschutz: | ? | Gewicht (Netto) ca.: | 11,6 kg | Materialstärke: | 20 mm | Länge (Produkt) ca.: | 276 mm | Höhe (Produkt) ca.: | 500 mm | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,21* | € 206,95* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,91* | € 207,95* | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 170,24* | € 212,5074* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|