Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlag- und Spannwinkel 800 GK links - 20 mm/nitriert, 193220144N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580308
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     193220144N
EAN/GTIN:
     4036351315018
Suchbegriffe:
800 GK links - nitriert
ANSCHLAG-
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

193220144N, Eröffnet durch seine Dreidimensionalität viele Spannmöglichkeiten. Speziell für den Einsatz bei schweren Teilen konzipiert. Sowohl als Anschlag als auch als Tischverlängerung verwendebar. Um höchste Stabilität zu erreichen aus GGG40 hergestellt. Paarweise Bestellung empfohlen. Durchgehende Bohrungsreihe an der Anschlagseite für mehr Stabilität. Anschlag links. Nitriert. Serienmäßig mit Feinskalierung., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
Feinskalierung:
?
Korrosionsschutz:
?
Kratzfestigkeit:
?
Schweißspritzerschutz:
?
Materialstärke:
20 mm
Gewicht (Netto) ca.:
25,8 kg
Länge (Produkt) ca.:
373 mm
Höhe (Produkt) ca.:
800 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
95 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,60*
€ 420,94*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 341,42*
€ 423,0083*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,94*
€ 500,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,05*
€ 497,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,50*
€ 468,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,21*
€ 454,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,60*
€ 414,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.