| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1580309 Herst.-Nr.: 193220146N EAN/GTIN: 4036351315025 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
193220146N, Eröffnet durch seine Dreidimensionalität viele Spannmöglichkeiten. Speziell für den Einsatz bei schweren Teilen konzipiert. Sowohl als Anschlag als auch als Tischverlängerung verwendebar. Um höchste Stabilität zu erreichen aus GGG40 hergestellt. Paarweise Bestellung empfohlen. Durchgehende Bohrungsreihe an der Anschlagseite für mehr Stabilität. Anschlag rechts. Nitriert. Serienmäßig mit Feinskalierung., Fabrikat: Schweisskraft Weitere Informationen: | | Feinskalierung: | ? | Korrosionsschutz: | ? | Kratzfestigkeit: | ? | Schweißspritzerschutz: | ? | Materialstärke: | 20 mm | Gewicht (Netto) ca.: | 25,8 kg | Länge (Produkt) ca.: | 373 mm | Höhe (Produkt) ca.: | 800 mm | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 346,53* | € 408,96* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,16* | € 410,92* | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 347,05* | € 419,6257* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|