Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflageschiene mit Antirutschbelag mit 2 Klemmbolzen Ø 20 mm, 6112006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580362
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6112006
EAN/GTIN:
     4036351302780
Suchbegriffe:
AUFLAGESCHIENE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6112006, Auflageschienen mit Antirutschbelag sind kompatibel mit Lochrasterplatten und Multifunktionstischen mit Lochdurchmesser 20 mm. Schienen können einfach und schnell im Loch fixiert werden. Dadurch können die Schienen auch über den Tisch hinausragen und so die Arbeitsfläche erweitern. Der effektiveund unempfindliche Antirutschbelag ermöglicht die Bearbeitung der aufgelegten Werkstücke meist ohne zusätzliches Fixieren. Können auch als Anschlag und Verleimhilfe verwendet werden. Lieferumfang: 1 Auflageschienen mit Antirutschbelag geklebt. 2 Klemmwinkel mit Klemmbolzen Ø20 mm., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2800 GRAMM
Länge (Produkt) ca.:
1200 mm
Gewicht (Netto) ca.:
2,8 kg
Bolzen Durchmesser:
20 mm
Material:
Aluminium eloxiert mit Antirutschbelag
Spannsystem:
Lochraster Ø20 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,34*
€ 104,64*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 84,36*
€ 108,16*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,87*
€ 119,91*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.