Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine OPTIdrill DQ 32, 3191049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580503
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3191049
EAN/GTIN:
     4030635038594
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3191049, Mit Keilriemenantrieb. Präzise gearbeiteter Bohrtisch, ± 45° seitlich kippbar und 360° drehbar. Massive, groß dimensionierte Bodenplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt. Geschliffener Vielzahn-Mitnehmer. Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATESQualitätskeilriemen. Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,03 mm in der Bohrspindel gemessen. Bohrspindel mit Präzisionskugellager. Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang. Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter. Bedienungsfreundlicher Schalter nach IP 54. Separater Not-Halt-Schlagschalter. Lieferumfang:. Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm. T-Nutensteine. Morsekonus MK 3/B16 (DQ 25). Morsekonus MK 4/B16 (DQ 32). Austreiber,, Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120500 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
1,1 kW
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
1170 mm
Gewicht (Netto) ca.:
120 kg
Pinolenhub:
120 mm
Drehzahlbereich:
120 1810 min¯¹
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
138 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
15 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1660 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
2
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
25 mm
Ausladung:
254 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
30 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
350 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
355 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
355 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
390 mm
Anschlussspannung:
400 V
Bohrtischneigung:
45 °
Netzfrequenz:
50 Hz
Traglast Bohrtisch:
55 kg
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
575 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
640 mm
Länge (Produkt) ca.:
850 mm
Anzahl der Drehzahlbereiche:
9
Säulendurchmesser:
92 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Spindelaufnahme:
MK 4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 873,19*
€ 984,9643*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 951,39*
€ 1.026,88*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,88*
€ 1.221,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,98*
€ 1.185,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,67*
€ 1.159,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,02*
€ 1.142,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,39*
€ 1.132,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.