Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Positionsanzeige DPA 31-2, 3384030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580540
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3384030
EAN/GTIN:
     4030635043321
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3384030, Universell einsetzbare digitale Positionsanzeige für zwei Achsen mit Drehzahlanzeige garantiert exzellente Ergebnisse bei Maschinen und verbessert ihre Genauigkeit, LED-Anzeige. BedienerfreundlicheFolientastatur, spritzwassergeschützt, geschlossen und blendfrei. Höhere Arbeitsgenauigkeit. Deutliche Reduzierung der Fertigungszeiten. Fehlerquote wird verringert. 8-stellige Anzeige. Mitgelieferter Sensor zur Erfassung der Spindeldrehzahlen. Abmessungen L x B x H: 230 x 80 x 260 mm. Gewicht: 2 kg., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4000 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
2 kg
Länge (Produkt) ca.:
230 mm
Höhe (Produkt) ca.:
260 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: positionsanzeiger, DIGITALE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,36*
€ 450,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,36*
€ 450,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,50*
€ 451,05*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,09*
€ 464,00*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,05*
€ 536,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,76*
€ 535,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,52*
€ 509,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,04*
€ 497,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,50*
€ 471,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.