| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1580565 Herst.-Nr.: 3442963 EAN/GTIN: 4030635045615 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3442963, Drehfutterschlüssel lang 4kant 13 mm (190 x 155 mm), Fabrikat: Optimum Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1200 GRAMM | Länge (Produkt) ca.: | 240 mm | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 260 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DREHFUTTERSCHLÜSSEL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,70* | € 22,10* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,73* | € 22,14* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,72* | € 22,77* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,42* | € 46,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|