Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adsorptionstrockner AAD 300, 2048511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580581
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048511
EAN/GTIN:
     4036351309543
Suchbegriffe:
Adsorptionstrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2048511, Wirtschaftlich, servicefreundlich und flexibel installierbar. Zuverlässige Trocknung der Druckluft. Elektronische Steuerung mit Leistungsanzeige. Wartungsfreundlich. Pneumatische Reinigungsventile.Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. Niedrige Lärmemission von maximal 75 dB(A) , Alle Anschlüsse aufder Rückseite des Gehäuses. Druckmanometer an der Rückseite für einfache Kontrolle des Ein-/Ausgangsdrucks. Gehäuse konstruiert für den Transport mit Gabelstapler. Funktionen der elektronischen Steuerung:. Wartungsalarm. Laufzeitalarm. Leistungsabhängiger Regenerationszyklus, das heißt: geringerer Druckluftbedarf und geringere Spülzeiten. Modbus kompatibel: Alarmanzeigen auf externem Gerät., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180000 GRAMM
Höchstdruck:
14 bar
Gewicht (Netto) ca.:
180 kg
Höhe (Produkt) ca.:
1905 mm
Anschlussspannung:
230 V
Luftvolumenstrom m³/h:
300 m³/h
Min. Betriebsdruck:
4 bar
Drucktaupunkt tpd:
-40 °C
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
495 mm
Netzfrequenz:
50 60 Hz
Länge (Produkt) ca.:
536 mm
Luftanschluss:
G 1 1/2 "
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, adsorptionstrockner, ADSORPTIONSTROCKNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.736,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.973,60*
€ 9.488,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.913,71*
€ 9.417,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.775,58*
€ 9.252,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.736,58*
€ 9.206,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.