Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratteller 115 T5 RL AO G-line, 3720354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580641
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3720354
EAN/GTIN:
     4036351303312
Suchbegriffe:
ENTGRATTELLER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3720354, Entgratteller für MBBS 650-17 RX XA 167 Aluminiumoxid, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160 GRAMM
Durchmesser:
115 mm
Teilung:
5 mm
Korn Material:
Aluminiumoxid
Drehrichtung:
Rechtslauf
Schleifmittel Typ:
XA 167
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,16*
€ 81,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,69*
€ 81,73*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.