Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratwalze 350/490 5/5 AO G-line K40, 3720400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580666
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3720400
EAN/GTIN:
     4036351303077
Suchbegriffe:
ENTGRATWALZE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3720400, Entgratwalze für MBBS 1350-14 RB8 CS 310XF Aluminiumoxid K40, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7500 GRAMM
Durchmesser:
350 mm
Körnung:
40
Breite:
490 mm
Korn Material:
Aluminiumoxid
Schleifmittel Typ:
CS 310XF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,97*
€ 647,38*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,82*
€ 650,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,38*
€ 770,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,70*
€ 748,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,08*
€ 703,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,04*
€ 687,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,97*
€ 663,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.