Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratwalze 350/490 5/5 AO G-line K180, 3720406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580672
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3720406
EAN/GTIN:
     4036351303503
Suchbegriffe:
ENTGRATWALZE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3720406, Entgratwalze für MBBS 1350-14 RB8 CS 310XF Aluminiumoxid K180, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7500 GRAMM
Körnung:
180
Durchmesser:
350 mm
Breite:
490 mm
Korn Material:
Aluminiumoxid
Schleifmittel Typ:
CS 310XF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,29*
€ 735,54*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,86*
€ 738,89*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,54*
€ 875,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,52*
€ 853,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,84*
€ 804,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,26*
€ 785,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,29*
€ 763,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.