Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratwalze 350/490 5/5 SK G-line K80, 3720410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580674
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3720410
EAN/GTIN:
     4036351303541
Suchbegriffe:
ENTGRATWALZE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3720410, Entgratwalze für MBBS 1350-14 RB8 GX 533JF (Siliciumkarbid) K80, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7400 GRAMM
Durchmesser:
350 mm
Breite:
490 mm
Körnung:
80
Schleifmittel Typ:
GX 533JF
Korn Material:
Siliciumkarbid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,16*
€ 651,72*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,33*
€ 654,64*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,72*
€ 775,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,03*
€ 753,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,52*
€ 707,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,39*
€ 690,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,16*
€ 663,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.