Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratwalze 350/490 5/5 SK G-line K150, 3720413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580677
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3720413
EAN/GTIN:
     4036351303589
Suchbegriffe:
ENTGRATWALZE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3720413, Entgratwalze für MBBS 1350-14 RB8 GX 533JF (Siliciumkarbid) K150, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7400 GRAMM
Körnung:
150
Durchmesser:
350 mm
Breite:
490 mm
Schleifmittel Typ:
GX 533JF
Korn Material:
Siliciumkarbid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,82*
€ 641,61*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,53*
€ 641,82*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,84*
€ 654,36*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,82*
€ 763,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,08*
€ 743,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,00*
€ 697,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,60*
€ 683,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,53*
€ 667,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.