Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratwalze 350/490 5/5 ZK G-line K80, 3720420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580680
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3720420
EAN/GTIN:
     4036351303527
Suchbegriffe:
ENTGRATWALZE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3720420, Entgratwalze für MBBS 1350-14 RB8 RB 480 X-Flex (Zirkonkorund) K80, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7500 GRAMM
Durchmesser:
350 mm
Breite:
490 mm
Aufnahme:
80 mm
Körnung:
80
Schleifmittel Typ:
RB 480 X-Flex
Korn Material:
Zirkonkorund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,19*
€ 717,73*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,49*
€ 721,01*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,73*
€ 854,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,39*
€ 833,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,70*
€ 783,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,71*
€ 766,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,19*
€ 740,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.