Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratwalze 350/490 5/5 ZK G-line K120, 3720421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580681
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3720421
EAN/GTIN:
     4036351303534
Suchbegriffe:
ENTGRATWALZE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3720421, Entgratwalze für MBBS 1350-14 RB8 RB 480 X-Flex (Zirkonkorund) K120, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7500 GRAMM
Körnung:
120
Durchmesser:
350 mm
Breite:
490 mm
Aufnahme:
80 mm
Schleifmittel Typ:
RB 480 X-Flex
Korn Material:
Zirkonkorund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,22*
€ 719,88*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,72*
€ 723,17*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,88*
€ 856,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,23*
€ 842,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,18*
€ 787,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,47*
€ 769,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,22*
€ 742,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.