Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratwalze 350/490 5/5 K G-line K80, 3720427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580684
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3720427
EAN/GTIN:
     4036351303626
Suchbegriffe:
ENTGRATWALZE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3720427, Entgratwalze für MBBS 1350-14 RB8 BORA3 (Keramik) K80, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7500 GRAMM
Durchmesser:
350 mm
Breite:
490 mm
Aufnahme:
80 mm
Körnung:
80
Schleifmittel Typ:
BORA3
Korn Material:
Keramik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,98*
€ 768,84*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,40*
€ 769,05*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,03*
€ 784,32*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,05*
€ 915,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,24*
€ 891,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,04*
€ 848,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,43*
€ 832,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,40*
€ 810,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.