Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Stellungsanzeiger
>
Glasmessstab
>
Artikel
Messleiste MSS31 - 1270 mm, 3384440
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-1581265
Hersteller:
Optimum
Herst.-Nr.:
3384440
EAN/GTIN:
4030635045097
Suchbegriffe:
Glas-Messstab
Glasmaßstab
Glasmessgeraet
Glasmessinstrument
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3384440, Die elektronischen Messkomponenten der Messleisten sind geschützt und versiegelt im Gehäuse. Ermöglicht genaue und verlässliche Messergebnisse selbst dann, wenn das Messsystem in Öl oder Kühlflüssigkeiten arbeitet. Tolerant gegenüber Schwingungen und magnetischen Störungen. Ohne Montage. Hinweis: Für den Anbau der Messleisten müssen ggf. Anpassungen an der Maschine vorgenommen werden, Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
Messlänge:
1270 mm
Länge (Produkt) ca.:
1530 mm
... >
Spanende Werkzeugmaschine
>
Spanende Werkzeugmaschine (Zubehör, Nebeneinrichtu
>
Spanende Werkzeugmaschine (Zubehör, Nebeneinrichtu
Weitere Suchbegriffe:
Glasmessstab
,
Messleiste
,
optimum messleiste
,
MESSLEISTE
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,70*
€ 600,24*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,16*
€ 603,82*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,64*
€ 617,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,82*
€ 718,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,82*
€ 709,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,36*
€ 677,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,16*
€ 659,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,16*
€ 627,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen