Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleiste MSS31 - 1829 mm, 3384448


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581274
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3384448
EAN/GTIN:
     4030635045011
Suchbegriffe:
Glas-Messstab
Glasmaßstab
Glasmessgeraet
Glasmessinstrument
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3384448, Die elektronischen Messkomponenten der Messleisten sind geschützt und versiegelt im Gehäuse. Ermöglicht genaue und verlässliche Messergebnisse selbst dann, wenn das Messsystem in Öl oder Kühlflüssigkeiten arbeitet. Tolerant gegenüber Schwingungen und magnetischen Störungen. Ohne Montage. Hinweis: Für den Anbau der Messleisten müssen ggf. Anpassungen an der Maschine vorgenommen werden, Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
Länge (Produkt) ca.:
1089 mm
Messlänge:
1829 mm
Weitere Suchbegriffe: Glasmessstab, Messleiste, optimum messleiste, MESSLEISTE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,68*
€ 754,68*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 693,37*
€ 765,82*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,11*
€ 776,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,82*
€ 911,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,34*
€ 907,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,29*
€ 877,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,74*
€ 855,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,37*
€ 825,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.