| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1581303 Herst.-Nr.: 3384434 EAN/GTIN: 4030635045141 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3384434, Die elektronischen Messkomponenten der Messleisten sind geschützt und versiegelt im Gehäuse. Ermöglicht genaue und verlässliche Messergebnisse selbst dann, wenn das Messsystem in Öl oder Kühlflüssigkeiten arbeitet. Tolerant gegenüber Schwingungen und magnetischen Störungen. Ohne Montage. Hinweis: Für den Anbau der Messleisten müssen ggf. Anpassungen an der Maschine vorgenommen werden, Fabrikat: Optimum Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3320 GRAMM | Länge (Produkt) ca.: | 1225 mm | Messlänge: | 965 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,02* | € 540,36* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,83* | € 540,58* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 473,06* | € 542,79* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,97* | € 555,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|