Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch Professional Extreme 8.7 PLUS 2000 x 1000 x 150, 190160020X7PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581463
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     190160020X7PL
EAN/GTIN:
     4036351327820
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

190160020X7PL, Professional Extreme PLUS mit extra hoher Seitenwange für besonders anspruchsvolle Anwendungen. Mehr Möglichkeiten als jemals zuvor., Dank der höheren Seitenwange und Verrippung verbessert sich dieSteifigkeit der Tischplatte und vermindert sich die Verformung unter Belastungen. Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster. Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet. Bohrungen Seitenwange 3 Reihen mit 25mm Abstand, 2 Reihen mit 50 mm Abstand. Skalierung auf der Oberfläche. Konstruktion durch Rippen verstärkt. Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
397000 GRAMM
Tischplatte Breite:
1000 mm
Tischplatte Materialstärke:
11,5 13 mm
Seitenwange Höhe:
150 mm
Tischplatte Bohrungsdurchmesser:
16 mm
Seitenwange Grundhärte ca.:
165 220 Vickers
Tischplatte Länge:
2000 mm
Traglast ca.:
2000 kg
Seitenwange Bohrungsabstand:
25 mm
Tischplatte Grundhärte ca.:
280 340 Vickers
Gewicht (Netto) ca.:
397 kg
Tischfüße:
4
Seitenwange Oberflächenhärte ca.:
450 750 Vickers
Tischplatte Oberflächenhärte ca.:
450 850 Vickers
Tischplatte Bohrungsabstand:
50 mm
Tischhöhe:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: SCHWEIßTISCH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.187,58*
€ 4.392,35*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.198,35*
€ 4.392,56*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.392,56*
€ 5.227,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.363,48*
€ 5.192,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.246,80*
€ 5.053,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.198,35*
€ 4.996,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.