Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch Professional Extreme 8.7 1500x1000x150, 190220035XD7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581497
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     190220035XD7
EAN/GTIN:
     4036351325215
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

190220035XD7, Oberflächenhärte bis zu 850 Vickers mit Diagonalraster, Bohrung Ø 22 mm. Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster. Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 und Plasmanitrierung. Die wenig beanspruchten Seitenwangen werden aus Kostengründen aus Stahl S355J2+N gefertigt. Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet. Inklusive Skalierung auf der Oberfläche. Konstruktion durch Rippen verstärkt. Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten. Sonderausstattungen für Schweißtische erhalten Sie auf Anfrage. Lieferumfang: 4 Tischfüße 700 x 80 x 80 mm mit Fußteller Ø 90 mm., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
412000 GRAMM
Tischplatte Breite:
1000 mm
Seitenwange Höhe:
150 mm
Tischplatte Länge:
1500 mm
Seitenwange Grundhärte ca.:
165 220 Vickers
Tischplatte Materialstärke:
17 19 mm
Traglast ca.:
2000 kg
Tischplatte Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Tischplatte Grundhärte ca.:
280 340 Vickers
Tischfüße:
4
Seitenwange Oberflächenhärte ca.:
450 750 Vickers
Tischplatte Oberflächenhärte ca.:
450 850 Vickers
Seitenwange Bohrungsabstand:
50 mm
Tischplatte Bohrungsabstand:
50 mm
Tischhöhe:
850 mm
Tischplatte Material:
Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, PLASMANITRIERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.724,73*
€ 2.991,6394*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.142,37*
€ 3.321,60*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.321,60*
€ 3.952,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.297,77*
€ 3.924,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.195,82*
€ 3.803,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.145,59*
€ 3.743,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.142,37*
€ 3.739,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.