Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch Professional Extreme 8.7 1500x1000x200, 190280035XD7D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581498
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     190280035XD7D
EAN/GTIN:
     4036351325086
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

190280035XD7D, Oberflächenhärte bis zu 850 Vickers, Bohrungen der Tischplatte und Seitenwangen mit Durchmesser 28mm und im Diagonalraster angeordnet. Tischplatte aus durchgehärtetem Werkzeugstahl X8.7 und Plasmanitrierung. Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N und Plasmanitrierung. Schutz vor Rost, Kratzern und Schweißspritzer-Anhaftung. Durch thermochemisches Verfahren plasmanitriert, dadurch korrosionsbeständiger und höhere Belastbarkeit des Schweißtisches. Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet. Inklusive Skalierung auf der Oberfläche. Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten. Konstruktiondurch Rippen verstärkt. Sonderausstattungen für Schweißtische erhalten Sie auf Anfrage. Lieferumfang: 4 Tischfüße 650 x 90 x 90 mm mit Fußteller Ø 90 mm., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
554000 GRAMM
Tischplatte Bohrungsabstand:
100 mm
Tischplatte Breite:
1000 mm
Tischplatte Länge:
1500 mm
Seitenwange Grundhärte ca.:
165 220 Vickers
Seitenwange Höhe:
200 mm
Tischplatte Materialstärke:
24,5 27 mm
Tischplatte Bohrungsdurchmesser:
28,15 mm
Tischplatte Grundhärte ca.:
280 340 Vickers
Tischfüße:
4
Traglast ca.:
4000 kg
Seitenwange Oberflächenhärte ca.:
450 750 Vickers
Tischplatte Oberflächenhärte ca.:
450 850 Vickers
Seitenwange Bohrungsabstand:
50 mm
Gewicht (Netto) ca.:
554 kg
Tischhöhe:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, PLASMANITRIERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.914,08*
€ 4.213,1115*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.344,71*
€ 4.532,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.532,54*
€ 5.393,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.503,92*
€ 5.359,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.389,98*
€ 5.224,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.344,71*
€ 5.170,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.