Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch Professional Extreme 8.7 1500x1500x100, 190160050X7D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581499
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     190160050X7D
EAN/GTIN:
     4036351324997
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

190160050X7D, Oberflächenhärte bis zu 850 Vickers, Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung. Materialstärke ca. 11,5 13 mm. Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung. Bohrung Ø 16 mm. Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster. Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet. Höhe Seitenwange 100 mm. Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster. Inklusive Skalierung auf der Oberfläche. Konstruktion durch Rippen verstärkt. Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten. Sonderausstattungen für Schweißtische erhalten Sie auf Anfrage., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
394000 GRAMM
Seitenwange Höhe:
100 mm
Tischplatte Materialstärke:
11,5 13 mm
Tischplatte Breite:
1500 mm
Tischplatte Länge:
1500 mm
Tischplatte Bohrungsdurchmesser:
16 mm
Seitenwange Grundhärte ca.:
165 220 Vickers
Traglast ca.:
2000 kg
Seitenwange Bohrungsabstand:
25 mm
Tischplatte Grundhärte ca.:
280 340 Vickers
Tischfüße:
4
Seitenwange Oberflächenhärte ca.:
450 750 Vickers
Tischplatte Oberflächenhärte ca.:
450 850 Vickers
Tischplatte Bohrungsabstand:
50 mm
Tischhöhe:
850 mm
Tischplatte Material:
Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, PLASMANITRIERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.158,54*
€ 3.465,1089*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.475,31*
€ 3.676,59*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.676,59*
€ 4.375,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.639,51*
€ 4.331,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.534,69*
€ 4.206,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.486,82*
€ 4.149,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.475,31*
€ 4.135,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.