Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner mit Klemmbolzen Ø 20mm, 6112011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581986
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6112011
EAN/GTIN:
     4036351302834
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6112011, Waagrechtspanner mit stufenloser Ausgleichsfunktion 13 mm für Werkstücke mit unterschiedlichen Spannweiten. Maximaler Hubausgleich 35 mm. Klemmbolzen Edelstahl ø20mm mit Inbusschraube. Wird bequem von oben im Lochrastertisch fixiert., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Hubausgleich automatisch:
13 mm
Klemmbolzen Durchmesser:
20 mm
Spanner Länge:
253 mm
Spanner Haltekraft:
3,0 kN
Hubausgleich max.:
35 mm
Spannsystem:
Lochraster Ø20 mm
Spanner Druckrichtung:
waagrecht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,45*
€ 62,35*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,02*
€ 62,38*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 47,97*
€ 64,12*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.