Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannsystem für Lochraster Ø 20 mm Set 1, 6112018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581988
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6112018
EAN/GTIN:
     4036351302971
Suchbegriffe:
SPANNSYSTEM
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6112018, Starter Kit mit verschiedenen Spannern und Anschlagelementen. Für verschiedenste Anschlag- und Spannsituationen geeignet. Alles griffbereit und aufgeräumt am Wandpaneel. Wandpaneel erweiterbar. Lieferumfang: 1 Ordnungspaneel aus Stahlblech, gepulvert 700 x 450 mm mit Aufnahmestiften. 1 Waagrechtspanner mit Klemmbolzen. 1 Senkrechtspanner mit Klemmbolzen. 4 Klemmbolzen ø20 mm mit Scheibe. 2 Platten offen 180 x 40 mit Gewinde. 2 Drehlager mit Gewindestift für Exzenterspanner. 2 Exzenterspanner Kunststoff. 2 Winkel offen 80 x 40 x 60. 2 Anschlagschrauben., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8500 GRAMM
Hubausgleich max.:
0 / 35 mm
Klemmbolzen Durchmesser:
20 mm
Spanner Länge:
244 / 253 mm
Spanner Haltekraft:
3,0 kN
Hubausgleich automatisch:
35 / 13 mm
Höhenausgleich max.:
40 / 0 mm
Länge (Produkt) ca.:
450 mm
Höhe (Produkt) ca.:
700 mm
Gewicht (Netto) ca.:
8,5 kg
Spannsystem:
Lochraster Ø20 mm
Spanner Druckrichtung:
senkrecht / waagrecht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 359,45*
€ 443,5207*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,62*
€ 474,65*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,65*
€ 564,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,10*
€ 561,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,14*
€ 527,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,35*
€ 512,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,62*
€ 476,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.