Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Anschlag 150x50x18 L - nitriert, 193220410N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1582156
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     193220410N
EAN/GTIN:
     4036351314912
Suchbegriffe:
150 L - nitriert
UNIVERSAL-ANSCHLAG
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

193220410N, Zum präzisen Justieren jedes Elements durch das Langloch in einem Bereich von 0-100 mm. Nitriert. Serienmäßig mit beidseitiger Feinskalierung., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
Feinskalierung:
?
Korrosionsschutz:
?
Kratzfestigkeit:
?
Schweißspritzerschutz:
?
Gewicht (Netto) ca.:
0,67 kg
Verstellbereich:
100 mm
Länge (Produkt) ca.:
150 mm
Materialstärke:
18 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
50 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,32*
€ 36,84*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 27,36*
€ 36,99*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 27,56*
€ 38,456*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.