| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1582159 Herst.-Nr.: 193220430N EAN/GTIN: 4036351314943 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
193220430N, Speziell für Anschlag- und Positionierarbeiten an größeren Bauteilen entwickelt. Durch Kombinationvon Systembohrungen und Langloch (mit einem Verstellbereich von 0-200 mm) entstehen fixe und variable Feststellmöglichkeiten für eine Vielzahl von Aufspannvariationen. Fünf Systembohrungen. Nitriert., Fabrikat: Schweisskraft Weitere Informationen: | | Korrosionsschutz: | ? | Kratzfestigkeit: | ? | Schweißspritzerschutz: | ? | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 100 mm | Materialstärke: | 18 mm | Verstellbereich: | 200 mm | Länge (Produkt) ca.: | 500 mm | Gewicht (Netto) ca.: | 6,01 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 69,28* | € 88,63* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,31* | € 88,67* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 68,76* | € 90,4768* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|