| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1582220 Herst.-Nr.: 1100200 EAN/GTIN: 4036351297857 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1100200, Lieferumfang: 1x Teflondichtung für Düse. 2x Spannhülse 1,6 mm. 2x Spannhülse 2,4 mm. 2x Spannhülse 3,2 mm. 2x Spannhülsengehäuse 1,0 mm. 2x Gasdüse d=9,8mm. 1x Brennerkappe mittel. 1x Brennerkappelang. 1x Brennerkappe kurz. 1x Teflondichtung. 1x Gaslinse 1,6 mm. 1x Gaslinse 2,4 mm. 1x Gaslinse3,2 mm. 2x Spannhülse 1,6 mm. 2x Spannhülse 2,4 mm. 2x Spannhülse 3,2 mm. 2x Gasdüse Gaslinse Gr.6. 2x Wolframelektrode gold 1,6 mm. 2x Wolframelektrode gold 2,4 mm. 2x Wolframelektrode gold 3,2 mm., Fabrikat: Schweisskraft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 400 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,14* | € 90,23* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,35* | € 90,26* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,59* | € 93,57* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,32* | € 112,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 72,35* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|