Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube R 2 1/2" 113139, 020113139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2 1/2" Blindstopfen
Aircraft 2 1/2" Blindstopfen
Aircraft 2 1/2" Blindstopfen
Artikel-Nr.:
     260W-1582230
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     020113139
EAN/GTIN:
     4036351268741
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

020113139, Stopfen 290, Betriebstemperatur -30°C bis 300°C,schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242, Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
560 GRAMM
Außengewinde-Ø:
2 1/2 "
Material:
Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: "2 1/2""", VERSCHLUßSCHRAUBE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,01*
€ 19,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,66*
€ 19,60*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.