Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagerechtspanner, 6112013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1582288
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6112013
EAN/GTIN:
     4036351302858
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6112013, Waagerechtspanner im Set mit einer runden Adapterplatte und zwei Klemmbolzen für schnelles und flexibles Fixieren in 20mm Löchern. Stufenlose Ausgleichsfunktion 13 mm für Werkstücke mit unterschiedlichen Spannweiten. Maximaler Hubausgleich 35 mm. Klemmbolzen Edelstahl Ø20mm mit Inbusschraube zumFixieren im Lochraster. Runde Adapterplatte mit Langloch, dadurch äußerst flexibles Positionieren möglich. Lieferumfang: 1 Waagrechtspanner. 1 runde Adapterplatte. 2 Klemmbolzen Ø20 mm mit Scheibe., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1200 GRAMM
Hubausgleich automatisch:
13 mm
Adapterplatte Durchmesser:
140 mm
Klemmbolzen Durchmesser:
20 mm
Spanner Länge:
253 mm
Spanner Haltekraft:
3,0 kN
Hubausgleich max.:
35 mm
Spannsystem:
Lochraster Ø20 mm
Spanner Druckrichtung:
waagrecht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,33*
€ 129,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,29*
€ 135,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,80*
€ 149,66*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.