Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1588026 Herst.-Nr.: 2608900573 EAN/GTIN: 4059952538662 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2608900573, Hochpräzises Bohren mehrerer Materialien! Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. Moderne Baustellen erfordern das Arbeiten mit vielen verschiedenen Materialien und man weiß nie, was man als Nächstes bohren muss. Es kann schwierig und zeitaufwendig sein, den richtigen Bohrer zu finden – es sei denn, du hast den EXPERT MultiConstruction Bohrer. Der Bosch EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer darf in keinem Werkzeugkasten fehlen: Man kann jede Arbeit präzise erledigen und verliert keine Zeit mit der Suche nach dem richtigen Bohrer. Präzises Bohren ist mit der Bosch Centering Geometry ganz einfach., Fabrikat: Expert Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 30 GRAMM | Arbeitslänge (L1) mm: | 90 | Durchmesser (D) mm: | 5.50 | Gesamtlänge (L2) mm: | 150 | Leistungsbeschreibung: | Bis zu 5-mal präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer | Volumen: | 0,074 dm3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,69* | € 3,70* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,70* | € 3,85* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,88* | € 3,87* | | | | Lager 260 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,83* | € 3,88* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 4,79* | ab € 2,82* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|