Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT MultiMax PAIZ 32 APIT Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Artikel-Nr.:
     260W-1588273
Hersteller:
     Expert
Herst.-Nr.:
     2608900028
EAN/GTIN:
     4059952530802
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608900028, Herausragende Lebensdauer in Blech und abrasiven Materialien! Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger! Unabhängig davon, ob du an Gebäuden oder Fahrzeugen arbeitest: Ein Blatt fürMultifunktionswerkzeuge, das hervorragende Schnitte in jedes Material ermöglicht, erleichtert das Arbeitsleben erheblich. Das EXPERT MultiMax integriert alle fortschrittlichsten Fertigungstechnikenvon Bosch und macht dein Multifunktionswerkzeug extrem vielseitig. Die Curved-Tec-Blätter von Bosch überzeugen dank ihrer Fähigkeit, saubere Tauchschnitte und schwierige Schnitte auf hohem Niveau zu ermöglichen. Mit dem Bosch EXPERT MultiMax Blatt für Multifunktionswerkzeuge kannst du diese Fähigkeit für Tauchschnitte auf die härtesten Materialien wie Blech, Kohlefaser und roten Backstein übertragen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology., Fabrikat: Expert
Weitere Informationen:
GEWICHT:
950 GRAMM
Eintauchtiefe [mm]:
50
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
Volumen:
0,249 dm3
Werkstoff:
Carbide
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, kreissägeblatt, tauchsägeblatt 32mm, 4059952530802, MULTIMAX
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
€ 5,90*
ab € 16,27*
€ 20,70*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 16,28*
€ 20,72*
€ 4,90*
ab € 16,30*
€ 21,10*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,67*
€ 22,28*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 18,06*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.