Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1606554 Herst.-Nr.: 500710 EAN/GTIN: 4000146500712 |
| | Suchbegriffe: 1 |
|
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
500710 Projahn, 500710, 1 Zoll Stecknuss 12kant 71 mm 1 Zoll Stecknuss 12kant 71 mm. Metrischer Steckschlüssel-Einsatz für den Dauereinsatz in Industrie,Handwerk und Automotive. Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß. Optimiert auf Langlebigkeit für höchsteAnsprüche. Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2100 GRAMM | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | Außen-12kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1 | Norm(en): | DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Art Betätigung: | handbetätigt | Verwendung: | Zur Verwendung mit 25 [1] Werkzeugen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 92 mm | D1: | 95 mm | D2: | 60 mm | T: | 48 mm | Arretierung Antrieb: | Kugelfangrille | Ausführung: | kurz | Größe Antrieb: | 25 [1] |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,38* | € 83,34* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,65* | € 83,38* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,27* | € 83,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 66,58* | € 84,31* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,84* | € 84,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|