Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

306080 Projahn, Projahn 10 mm Bit L30 mm Innen-6Kant 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1607335
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     306080
EAN/GTIN:
     4000146002650
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

306080 Projahn, 306080, 10 mm Bit L30 mm Innen-6Kant 8 10 mm Bit L30 mm Innen-6Kant 8. Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet. Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen. Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14 GRAMM
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-6kant-Schrauben
Norm(en):
in Anlehnung an DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Verwendung:
für Innen-6kant-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
30 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Ausführung:
klassisch
Größe Antrieb:
10 mm
Größe Schrauben:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 2,48*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,51*
3 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,58*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 2,59*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 1,95*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.